Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr 1086 Ri IP42 100mm Abl.mm 0,0005 1,8-3,5 N dig.Datenausg.m.Kal.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174130070544
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337627KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr
messuhr digital
digital · IP42 · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außen-Ø 60,5 mmFunktionen: ON/OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · integrierte Schnittstelle für FunkübertragungWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· Messbereich mm: 100mm· Messkraft: 1,8-3,5N· Zertifikat: mit Werkskalibrierung· Außen-Ø: 60,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,0005 mm / 0,00002 inch
Ableseart:
digital
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,29*
€ 999,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,70*
€ 1.003,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,46*
€ 1.007,17*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 919,51*
€ 1.013,84*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,05*
€ 1.193,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,61*
€ 1.147,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 964,60*
€ 1.147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,26*
€ 1.120,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 941,24*
€ 1.120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,59*
€ 1.101,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 925,58*
€ 1.101,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,70*
€ 1.089,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48062
ab € 1,08*
Sonstiges
Mahr
4336311
ab € 31,78*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 82,90*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 71,85*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 94,91*
Sonstiges
Mahr
4102220
ab € 92,13*
Sonstiges
Mahr
4336230
ab € 351,42*
Sonstiges
Mahr
4336237
ab € 351,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.