| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174136400077 Herst.-Nr.: 502267 EAN/GTIN: 4046122233854 |
| |
|
| | |
| Gutlehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 6h: 4136400035, 4136400036, 4136400037, 4136400038, 4136400435, 4136400436, 4136400437 und 4136400438weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Gutlehrring· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,79* | € 254,82* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,12* | € 255,81* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 232,35* | € 272,96* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,54* | € 273,53* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 238,05* | € 276,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|