| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174136400114 Herst.-Nr.: 500723 EAN/GTIN: 4046122207916 |
| |
|
| | |
| Ausschusslehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 6h: 4136400080, 4136400081, 4136400082, 4136400083, 4136400480, 4136400481, 4136400482 und 4136400483weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Ausschusslehrring· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschussgewindelehrring, Ausschusslehrring, Gewindelehrringe, Lehre, Lehrring |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,78* | € 129,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,69* | € 130,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,99* | € 132,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,58* | € 132,93* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,77* | € 141,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|