Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Socken blau, active blue 43-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Frontansicht
Seitenansicht
Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-8865946
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8865946
EAN/GTIN:
     4049358636550
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
- Functional socks – uvex
- Model no.: 7359,
- Art. no.: 88659
- Colour: active blue
- Material: 40% PA, 30% PES (ESD),
17% CO, 10% PA Cordura, 3% EA
- Grams/pair: 65gr
- CORDURA© at high-wear areas
- Anti-static ESD yarn
- High share of recycled yarns
- Use of Air-Mesh
- Foot bandage for optimal fit
- Soft air mesh soles
- uvex logo on upper
- Made in China
- Sizes: 35–38, 39–42, 43–46
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, baumwollsocken, workwear, berufsbekleidung, arbeitsschutzkleidung, arbeitskleidung, arbeitsklamotten, 7359, 88659
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,15*
€ 19,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 19,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,27*
€ 20,03*
10 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 14,04*
€ 20,32*
Lager 2478
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 24,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Paar
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paar
ab 6 Paar
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paar
ab 18 Paar
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paar
ab 60 Paar
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paar
Mindestbestellmenge: 4 Paar ( entspricht € 96,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.