Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Werkzeugtasche schwarz 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-8982301
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8982301
EAN/GTIN:
     4049358641295
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürtelholster schere
gürtelholster
-unisex Holstertasche - uvex suXXeed craft
-Modell: 7373,
-Art.-Nr.:89823
-Material:400D oxford polyester
-Gewicht: 200 gr/m²
-Farbe:schwarz
-sehr robustes Material
-Karabiner zum erleichterten Einhängen
-Reißverschlusstasche
-Tooltasche
-Einheitsgröße
-Pflege:Normalwaschgang 60°C,Nicht bleichen
-Trocknen im Tumbler / Trockner möglich,
niedrige Temperatur 60 °C,
schonender Trocknungsprozess
-Bügeln mit einer Höchsttemperatur der
Bügeleisensohle von 110 °C ohne Dampf
-Professionelle Trockenreinigung mit
Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen,
normaler Prozess
Weitere Suchbegriffe: uvex gürteltasche, Accessoires, Zubehör, 89823, 7373
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,07*
€ 19,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,25*
€ 20,24*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 14,96*
€ 20,58*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,31*
€ 21,76*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 25,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paar
ab 15 Paar
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,575* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.