Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Gürtel schwarz 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-9887603
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9887603
EAN/GTIN:
     4031101578569
Suchbegriffe:
workwear
berufsbekleidung
arbeitsschutzkleidung
arbeitskleidung
Gürtel
Modell: 8917, Artikel-Nr.: 98876
Farbe: schwarz
Material: 100% Polyester
Größe 90 - 130 cm
Breite 3,8 cm
Weitenverstellbarer Gürtel aus leicht dehnbar
Gurtband mit Kunststoff-Schließe und uvex Lo
Zertifiziert nach EN ISO 15797
Weitere Suchbegriffe: arbeitsklamotten, 8917, 98876
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 8,19*
€ 11,80*
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 15,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,45*
€ 15,97*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,07*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.