Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Gürtel schwarz one size


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-9887610
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9887610
EAN/GTIN:
     4031101602660
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
uvex gürteltasche
gürtelholster
Gürtel
Modell: 8917, Artikel-Nr.: 98876
Farbe: schwarz
Material: 100% Polyester
Größe 90 - 130 cm
Breite 3,8 cm
Weitenverstellbarer Gürtel aus leicht dehnbar
Gurtband mit Kunststoff-Schließe und uvex Lo
Zertifiziert nach EN ISO 15797
Weitere Suchbegriffe: workwear, berufsbekleidung, arbeitsschutzkleidung, arbeitskleidung, arbeitsklamotten, 8917, 98876
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 13,86*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,26*
€ 13,89*
4 Tage
176
1
€ 6,95*
ab € 10,34*
€ 13,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,36*
€ 15,20*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.