Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Eck-Handwaschbecken ME by Starck m ÜL m HLB 435x380mm 1 HL we seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401219
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0722433200
EAN/GTIN:
     4053424892528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Unterseite glasiertWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 535mm· Geeignet für Möbel Nein· Medizinische Ausführung Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 350mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 380mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 0101420090003, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 211,49*
€ 258,26*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 211,47*
€ 265,4697*
€ 5,95*
ab € 223,78*
€ 271,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,92*
€ 371,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,08*
€ 372,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,51*
€ 443,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,92*
€ 442,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 321,42*
€ 382,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,07*
€ 370,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
07224332001
ab € 256,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.