Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Möbelwaschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 630x490mm 1 HL we seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401465
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2336633200
EAN/GTIN:
     4053424893006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit ME by Starck Waschtisch 630 mm Weiß Seidenmatt · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf - 2336633200Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Geeignet für Halbsäule Ja· Geeignet für Konsolenlänge 730mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standfuß Nein· Geeignet für Standsäule Ja· Höhe (1) 180mm· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Tiefe (1) 490mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 306,77*
€ 362,49*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 306,84*
€ 372,4467*
€ 5,95*
ab € 323,25*
€ 381,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,68*
€ 490,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,83*
€ 492,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,20*
€ 585,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,37*
€ 578,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,94*
€ 550,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,12*
€ 527,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 435,26*
€ 517,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 420,09*
€ 499,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,83*
€ 466,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23366332001
ab € 352,58*
Ähnlich
Duravit
2336633260
ab € 307,88*
Ähnlich
Duravit
23366332601
ab € 353,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.