Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Aufsatzbecken HAPPY D.2 PLUS o ÜL o HLB 400x400mm ohne Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401710
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2359400000
EAN/GTIN:
     4053424689982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
geschliffen · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Konsolenlänge 500mm· Geeignet für Möbel Ja· Höhe (1) 165mm· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Ja· Mit Rückwand Nein· Mit Überlauf Nein· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, aufsatzwaschbecken duravit, aufsatzwaschbecken, waschbecken weiß, 0101413197001, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 297,65*
€ 357,00*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 296,30*
€ 366,7723*
€ 5,95*
ab € 390,44*
€ 468,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,33*
€ 508,44*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,08*
€ 510,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,31*
€ 607,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,43*
€ 601,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,33*
€ 572,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,22*
€ 539,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 445,27*
€ 529,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,03*
€ 511,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2359401300
ab € 372,39*
Ähnlich
Duravit
23594013001
ab € 418,23*
Ähnlich
Duravit
2359406100
ab € 373,23*
Ähnlich
Duravit
23594061001
ab € 418,72*
Ähnlich
Duravit
23594000001
ab € 342,03*
Ähnlich
Duravit
2359601300
ab € 391,32*
Ähnlich
Duravit
23596013001
ab € 436,66*
Ähnlich
Duravit
2359606100
ab € 391,52*
Ähnlich
Duravit
23596061001
ab € 436,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.