Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Küchenarmatur CERALOOK DN 15 hoh Ala herausz. Handbr ND chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000402224
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC177AA
EAN/GTIN:
     3800861068655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler · Ausladung 207 mm · Auslaufhöhe 313mm · flexible Anschlussschläuche G3/8 · Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung · Befestigung von unten (Schaftverschraubung) · erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm · 38 mmWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 361mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 313mm· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Ja· Grundfarbe Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn offen· Niederdruckausführung Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 207mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 6l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Anschlussart:
Niederdruck
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhandarmatur, 011340014502500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,87*
€ 221,32*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 222,42*
€ 5,95*
ab € 199,28*
€ 237,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,68*
€ 240,56*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,56*
€ 248,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,84*
€ 296,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.