| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000407530 Herst.-Nr.: A7389AA EAN/GTIN: 4015413345279 |
| | |
|
| | |
| Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · UP-Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Ø 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf WaWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 23l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Fertigmontageset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 0110600696500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,23* | € 148,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 123,72* | € 151,58* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 123,30* | € 156,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 130,79* | € 160,84* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,77* | € 161,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|