| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000407724 Herst.-Nr.: E139601 EAN/GTIN: 5017830538837 |
| | |
|
| | |
| Schale oval · aus DiamatecWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Nein· Montageart Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Tiefe (1) 380mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: waschbecken d 60 cm weiß, aufsatzwaschbecken oval, aufsatzwaschbecken, 010150008801, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 292,85* | € 349,62* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 375,10* | € 445,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,39* | € 496,11* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 390,51* | € 498,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 681,92* | € 884,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|