| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000408019 Herst.-Nr.: R016167 EAN/GTIN: 3391500580947 |
| | |
|
| | |
| Waschtisch-Element zur Aufnahme von barrierefreien Waschtischen · einbaufertig vormontiertes WT-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau) · selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen · Oberfläche korrosionsgeschützt durch KunWeitere technische Eigenschaften:· Mit Abflussbogen Ja· Mit Armaturenanschlussplatte Ja· Mit Befestigungsmaterial für den Waschti Ja· Mit Einbausiphon Nein· Selbsttragende Konstruktion Ja· Tiefenverstellbar Ja· Vormontiertes Element Ja· Waschtischhöhe verstellbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken-Montageelement, Waschbecken-Vorwandblock, Waschbecken-Vorwandelement, Waschtisch-Montageelement, Waschtisch-Vorwandblock, Waschtisch-Vorwandelement, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 50 cm, 021142001901 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 127,48* | € 157,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,69* | € 157,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 132,08* | € 162,99* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,97* | € 203,49* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,64* | € 204,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|