Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur M 28x1 PG10 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000501735
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13939000
EAN/GTIN:
     4005176025600
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
MousseurAußengewindeM 28 x 1Durchflussklasse D34,8 - 37,8 l/min bei 3 barGROHE StarLight OberflächeAußengewindeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Durchflussbegrenzer Nein· Durchlassfähigkeit 37,8l/min· Nenndurchmesser sonstige· Verstellbar Nein
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 0119325039501, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 4,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,57*
1
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 4,65*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 5,66*
Lager 2478
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 85,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13927000
ab € 8,10*
Ähnlich
Grohe
13927G00
ab € 90,95*
Ähnlich
Grohe
13928DC0
ab € 11,12*
Ähnlich
Grohe
06574DC0
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.