| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000505510 Herst.-Nr.: 223065068 EAN/GTIN: 4022009270501 |
| | |
|
| | |
| kombinierbar mit HalbsäuleWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Plätze 1· Armaturenloch Mitte· Breite/Durchmesser 650mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Geeignet für Eckmontage links Nein· Geeignet für Eckmontage rechts Nein· Geeignet für Halbsäule Ja· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Nein· Kennzeichen Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Überlauf Ja· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 510mm· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643· Werkstoff Keramik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 010162002803002, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,06* | € 124,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 100,74* | € 124,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 100,70* | € 125,43* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,75* | € 178,84* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,30* | € 179,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|