Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 15 + 5,7 l/min bei 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000515004
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13994000
EAN/GTIN:
     4005176859618
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Außengewinde · M 18,5 x 1 · Durchflussklasse A + PCA · integriert · integriert · inkl. DemontageschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Durchflussbegrenzer Ja· Durchlassfähigkeit 15l/min· Nenndurchmesser sonstige· Verstellbar Nein
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932500000209, Mousseur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 12,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 13,03*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,07*
€ 13,10*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,76*
€ 15,74*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13952000
ab € 7,48*
Ähnlich
Grohe
13961000
ab € 2,52*
Ähnlich
Grohe
13941DC0
ab € 8,11*
Ähnlich
Grohe
13952G00
ab € 9,99*
Ähnlich
Grohe
13993DC0
ab € 12,34*
Ähnlich
Grohe
13999DC0
ab € 37,96*
Ähnlich
Grohe
42582000
ab € 10,12*
Ähnlich
Grohe
46895000
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.