Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Funk-Elektronik WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz Tr chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000516021
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38778000
EAN/GTIN:
     4005176855269
Suchbegriffe:
Stützgriff Spülauslöser
Stützgriff WC-Steuerung
stützgriff spülauslöser
für eine zusätzliche Abdeckplatte · für manuelle Auslösung · für Stützklappgriffe mit Sender von HEWI · Keuco · Normbau · Pressalit · Emco · TECE (weitere auf Anfrage) · für Spülkasten GD 2 · für Spülkasten 6 l · Servomotor · Spülmenge einstellbar · Spülzeit einstellWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 3/4 Zoll· Anschlussspannung 230V· Art der Spannungsversorgung Transformator· Art der Steuerung Infrarot· Ausführung Wandeinbau· Detektionsbereich Sensor 600mm· Durchsatzkapazität einstellbar Ja· Einbautiefe 69mm· Grundfarbe sonstige· Mit Trafo Ja· Mit Vorspülung Ja· Volumenstromklasse Z· Vordruck 1bar· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa) 9l/s
Weitere Suchbegriffe: 0121350454500, MODFGES, MODFGVC, Modul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 469,37*
€ 529,79*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,42*
€ 532,34*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 482,20*
€ 553,47*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,40*
€ 618,60*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,79*
€ 624,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,35*
€ 742,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,29*
€ 733,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 616,28*
€ 733,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,93*
€ 711,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 597,92*
€ 711,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,33*
€ 692,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 582,32*
€ 692,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,79*
€ 656,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39141000
ab € 402,12*
Ähnlich
Grohe
38759SD0
ab € 578,77*
Ähnlich
Grohe
42339000
ab € 199,54*
Ähnlich
Grohe
42338000
ab € 680,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.