| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000518274 Herst.-Nr.: 34558000 EAN/GTIN: 4005176310089 |
| |
|
| | |
| Wandmontage · StarLight Oberfläche · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · integrierte Mischwasserabsperrung · Mengengriff mit EcoButWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe zweigriffig· Druckausgleichend Nein· Grundfarbe Chrom· KIWA-Prüfsiegel Ja· Kühles Gehäuse Nein· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Nein· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn sonstige· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Ja· Thermostatisch Ja· Variante 1 Verbraucher· Volumenstromklasse C· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 25l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Thermostatbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, thermostat brausebatterie grohe, brause einhandmischer thermostat, brause einhandmischer grohe, 0110400173500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 98,93* | € 121,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 100,41* | € 124,16* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 113,99* | € 144,96* | | | | | 26 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 125,42* | € 145,97* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,73* | € 170,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|