Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mini-Handwaschbecken EURO KERAMIK 1 HL m ÜL 370x180mm awe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000519637
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39327000
EAN/GTIN:
     4005176390104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
grohe waschbecken
wandhängend · aus SanitärkeramikWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche rechts· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 370mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 0mm· Höhe (1) 120mm· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Tiefe (1) 180mm· Überlauf sichtbar Nein· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 01014450040101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,16*
€ 73,36*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,71*
€ 77,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 62,40*
€ 79,85*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 66,48*
€ 85,14*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 119,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39424000
ab € 42,30*
Ähnlich
Grohe
3948300H
ab € 143,01*
Ähnlich
Grohe
3932700H
ab € 92,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.