| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000520409 Herst.-Nr.: 30339DC1 EAN/GTIN: 4005176480102 |
| |
|
| | |
| Einlochmontage · ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser · TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren · StarLight Oberfläche · isolierter Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser · 3 lWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anschlussspannung 230V· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Ausführung Ablauf drehbar oben· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Nein· Automatisches Reinigungssystem Nein· Bluetooth Nein· Boilerinhalt Trinkwasser 4l· Geeignet für den gewerblichen Einsatz Ja· Geeignet für den Hausgebrauch Ja· Gefiltertes Wasser Nein· Gekühltes Wasser Nein· Gemischtes Wasser Nein· Getrennte Wasserführung Nein· Grundfarbe Edelstahl· Kochendes Wasser Ja· Min. Druck 1bar· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus sonstige· Sprudelwasser Nein· Volumenstromklasse Z· WLAN Nein Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Hochdruck | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, Standventil, grohe spültisch-einlochbatterie, spültisch einlocharmatur, spültisch-einlochbatterie edelstahl, 0115300139581, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.213,75* | € 1.360,89* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.224,32* | € 1.367,45* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.269,33* | € 1.421,12* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.280,95* | € 1.427,67* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.239,42* | € 1.427,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|