Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFA Kondensatneutralisation SaniNeutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000527896
Hersteller:
     SFA
Herst.-Nr.:
     0049
EAN/GTIN:
     3308815060927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neutralisationsanlage
entsorgt Kondensat aus Gas- und Ölbrennwertanlagen · Klima- und Entfeuchtungsanlagen · zur Wand- oder Bodenmontage · Einlauf seitlich und oben · Wartung ohne Abklemmen/Entfernen der Schläuche bzw. Rohre möglich · inkl. Neutralisations-Granulat · Einleitungsöffnung 40 mm oder 32 mm (Oberseite) · Anschlussstück im LieferumfangWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 230· Ausführung: mit internem Schwimmer· Breite: 285mm· Durchmesser, Anschluss Auslassseite: 28mm· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 28mm· Geeignet für Bodenmontage: Ja· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe: 95mm· Min. pH-Wert: 2,5· Mit Granulatkörnern: Ja· Tiefe: 103mm· Werkstoff des Pumpengehäuses: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 026260234501, Kondensatneutralisator, Kondensat-Neutralisator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,98*
€ 76,54*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 57,67*
€ 77,20*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 60,79*
€ 78,11*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 75,58*
€ 96,39*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 96,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.