Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFA Abwasser-Hebeanlage SANIFOS 110 1 Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000527904
Hersteller:
     SFA
Herst.-Nr.:
     SF110
EAN/GTIN:
     3308815074993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
Komplettlösung · einfache Installation · vormontierte Hydraulik · Schneidwerk Pro X K2 · 4 Einlässe · verschraubte Fußgängerschutzabdeckung · automatischer Pumpenbetrieb · Schwimmerschalter · max. Förderhöhe 14 m · max. Durchfluss 11 m³/hWeitere technische Eigenschaften:· Aufgenommene Motorleistung (P1): 1,5kW· Alarmausgang: Nein· Alarmfunktion: Nein· Anzahl der Einlassöffnungen: 4· Anzahl der Phasen: 1· Anzahl der Pumpen: 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 1500kW· Behältervolumen: 110l· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: sonstige· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 0· Frequenz: 50 Hz· Geeignet für Außeneinsatz: Ja· Geeignet für Fäkalien: Ja· Isolationsklasse nach IEC: F· Mit Entlüftung: Ja· Mit Rückschlagklappe: Ja· Mit Schneidwerk: Ja· Motorausgangsleistung (P2): 1,05kW· Motorausgangsleistung (P2) (1): 1050kW· Nennbetriebsart: S3 30 %· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: DN 40· Nennstrom: 6A· Nennvolumenstrom: 11· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 50mm· Schutzart (IP): IP68· Werkstoff des Behälters: Polyethylen (PE)· Werkstoffgüte des Behälters: sonstige· Max. Förderhöhe: 14m· Max. Förderhöhe (1): 11m· Max. Partikelgröße: 0mm· Max. Pumpvolumen: 11m3/h
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 932,52*
€ 1.072,8063*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,66*
€ 1.075,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,79*
€ 1.079,96*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.001,48*
€ 1.109,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.006,10*
€ 1.132,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,96*
€ 1.285,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,37*
€ 1.271,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.046,04*
€ 1.244,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,57*
€ 1.199,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.000,04*
€ 1.190,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,26*
€ 1.159,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 972,68*
€ 1.157,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,79*
€ 1.124,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFA
SF500
ab € 3.533,81*
Ähnlich
SFA
0052
ab € 3.233,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.