Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbrause HANSGROHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe Bodyvette Chrom
Hansgrohe Bodyvette Chrom
Hansgrohe Bodyvette Chrom
Artikel-Nr.:
     2478B-176000531761
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28467000
EAN/GTIN:
     4011097235264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenbrause
Schlauchplatzsicherung
Wasser-Stop
Wasser-Stopp
Seitenbrause im Winkel verstellbar · Strahlart Normalstrahl · Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar) 5 l/min · graue Strahlscheibe · Anschlussgewinde G 1/2″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß: 1/2 Zoll · Anzahl der Sprühköpfe: 0 · Ausladung: 42mm · Montageart: sonstige
Weitere Informationen:
Strahlarten:
1 Strahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Seitenbrause
Oberfläche:
chrom
Serie:
Bodyvette
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
61 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
im Winkel verstellbar
Weitere Suchbegriffe: Wasserstop, Wasserstopp, seitenbrause hansgrohe, seitenbrause, schlauchplatzsicherung 1/2 zoll, 0116300171500, Seitenbrausekopf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,06*
€ 96,62*
€ 5,95*
ab € 78,67*
€ 98,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 84,09*
€ 104,52*
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,02*
€ 110,55*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,38*
€ 111,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28464000
€ 91,52*
Ähnlich
Hansgrohe
28469000
€ 95,67*
Ähnlich
Hansgrohe
28466000
€ 89,93*
Ähnlich
Hansgrohe
28430000
€ 118,24*
Ähnlich
Hansgrohe
97197000
€ 29,36*
Ähnlich
Hansgrohe
21867000
€ 37,64*
Ähnlich
Hansgrohe
26988000
€ 86,84*
Ähnlich
Hansgrohe
25944000
€ 139,39*
Ähnlich
Hansgrohe
97603000
€ 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.