Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Waschtischmischer AXOR UNO2 DN 15 UP m Ala 165mm u Pl f Wd-mon chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000532410
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38112000
EAN/GTIN:
     4011097412979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Ausladung 165 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbarWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 104mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 165mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 165mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 309,98*
€ 364,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,39*
€ 408,11*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 362,80*
€ 434,28*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 395,37*
€ 456,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,18*
€ 477,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,80*
€ 568,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,57*
€ 556,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,66*
€ 543,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,62*
€ 526,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 442,61*
€ 526,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,18*
€ 496,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38037000
ab € 976,51*
Ähnlich
Hansgrohe
45037000
ab € 985,55*
Ähnlich
Hansgrohe
45005000
ab € 186,61*
Ähnlich
Hansgrohe
45005820
ab € 314,35*
Ähnlich
Hansgrohe
38037820
ab € 1.489,08*
Ähnlich
Hansgrohe
45037820
ab € 1.492,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.