Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat HIGHFLOW AXOR STARCK ORGANIC Unterputz 12x12 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000536376
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12712000
EAN/GTIN:
     4011097703916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 59 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse · Thermostatkartusche · Funktionsblock · Schalldämpfer · Material MetallWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer, 0110522018500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 380,19*
€ 449,55*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,29*
€ 494,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,08*
€ 593,32*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,87*
€ 596,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 517,33*
€ 599,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,09*
€ 709,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,84*
€ 699,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,83*
€ 699,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,60*
€ 669,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,87*
€ 647,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 543,86*
€ 647,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,87*
€ 607,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10754180
ab € 197,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.