Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Kopfbrause CERAPLUS vandalensicher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000538400
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A4844AA
EAN/GTIN:
     4015413325905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause rund
kopfbrause
ideal standard kopfbrause
mit 1/2″ Wandanschluss · Gusskörper · Durchflussbegrenzer für 9 und 6 l/min · Sicherung vandalen- und rotationssicher (suizidsicher) · verdeckte Befestigung · solider 1/2″ Wandanschluss · Abdichtung mit Dichtung zur WandWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde· Antikalksystem Nein· Ausladung (1) 77mm· Deckenmontage Nein· Einstellbarer Sprühstrahl (1) Ja· Einstellbarer Sprühwinkel Nein· Gewindeanschluss Außengewinde· Mit Rosette Ja· Verstellbarer Kopf Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 8l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Kopfbrause
Weitere Suchbegriffe: 0116401100500, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,22*
€ 141,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,23*
€ 142,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 116,99*
€ 143,90*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 123,79*
€ 150,97*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,73*
€ 172,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.