Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Waschtischarmatur TONIC II Ausladung 180mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000538580
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6334AA
EAN/GTIN:
     4015413335010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Bausatz 2 für Fertigmontage · starrer Gussauslauf · Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 15° +/- 10° · ohne Ablaufgarnitur · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot/Blau-Markierung auf dem Hebel · mWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 118mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Thermostatisch Nein· Vorsprung Ablauf 180mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Anschlussart:
Hochdruck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 203,02*
€ 244,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 200,98*
€ 248,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,98*
€ 249,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,03*
€ 250,99*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,27*
€ 252,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5591AA
ab € 212,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A5933AA
ab € 132,35*
Ähnlich
Ideal Standard
A6335AA
ab € 220,20*
Ähnlich
Ideal Standard
A6578AA
ab € 150,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A6691AA
ab € 447,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A7009AA
ab € 172,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7029AA
ab € 160,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A7116AA
ab € 169,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.