Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFIT DN 15, BlueStart chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000541698
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC133AA
EAN/GTIN:
     3800861062110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
in Mittelstellung Kaltwasser · schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler · Ausladung 226 mm · Auslaufhöhe 138 mm · flexible Anschlussschläuche G3/8 · Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung · Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung · erfWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 169mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 138mm· Ausführung Ablauf drehbar unten· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Grundfarbe Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 226mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 9l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 48,18*
€ 61,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 60,51*
€ 77,35*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,18*
€ 84,30*
5 Tage
5
€ 6,95*
ab € 65,06*
€ 84,32*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 107,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 25,01*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,77*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,48*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,34*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.