Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFIT DN 15 ND BlueStart hoher Auslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000541703
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC140AA
EAN/GTIN:
     3800861062189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Niederdruck · in Mittelstellung Kaltwasser · schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler · Ausladung 221 mm · Auslaufhöhe 172 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung · Befestigung von unten (EASY-FIX) mit ZentrieWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 239mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 172mm· Ausführung Ablauf drehbar unten· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Grundfarbe Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mundstück Wasserhahn offen· Niederdruckausführung Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 221mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 6l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Anschlussart:
Niederdruck
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 81,83*
€ 103,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 94,68*
€ 118,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,47*
€ 122,50*
5 Tage
5
€ 6,95*
ab € 97,24*
€ 122,51*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,84*
€ 164,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC132AA
ab € 86,97*
Ähnlich
Ideal Standard
BC136AA
ab € 119,72*
Ähnlich
Ideal Standard
BC133AA
ab € 48,18*
Ähnlich
Ideal Standard
BC139AA
ab € 72,79*
Ähnlich
Ideal Standard
BC134AA
ab € 61,86*
Ähnlich
Ideal Standard
BC146AA
ab € 124,09*
Ähnlich
Ideal Standard
BC147AA
ab € 140,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.