Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken CONNECT CUBE 400mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000542103
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E7137MA
EAN/GTIN:
     5017830399698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbsäule
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Hahnloch mittig durchgestochen · mit Überlauf · Befestigung mit 2 StockschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 400mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Eckmontage links Nein· Geeignet für Eckmontage rechts Nein· Geeignet für Halbsäule Ja· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Ja· Medizinische Ausführung Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Ja· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 360mm· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: handwaschbecken 400x320mm weiß, ideal standard waschbecken, waschbecken, 0101533002201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 108,85*
€ 134,86*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 118,77*
€ 147,96*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 126,55*
€ 157,02*
€ 5,95*
ab € 140,32*
€ 173,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,90*
€ 193,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E030701
ab € 71,23*
Ähnlich
Ideal Standard
E0307MA
ab € 120,57*
Ähnlich
Ideal Standard
E070101
ab € 68,52*
Ähnlich
Ideal Standard
E0701MA
ab € 97,83*
Ähnlich
Ideal Standard
E713001
ab € 68,25*
Ähnlich
Ideal Standard
E7130MA
ab € 113,26*
Ähnlich
Ideal Standard
E713701
ab € 65,14*
Ähnlich
Ideal Standard
E791301
ab € 62,09*
Ähnlich
Ideal Standard
E7913MA
ab € 105,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.