Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken CONTOUR 21 o HL und o ÜL 400mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000544866
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     S240701
EAN/GTIN:
     5017830398813
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
handwaschbecken 400x320mm weiß
Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm · aus Kristallporzellan · Montage nur in Verbindung mit nicht schließbarem SchaftventilWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 400mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Eckmontage links Nein· Geeignet für Eckmontage rechts Nein· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Nein· Höhe (1) 177mm· Medizinische Ausführung Ja· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher 200mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Tiefe (1) 365mm· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: ideal standard waschbecken, waschbecken, 01015030090101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,43*
€ 75,58*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 58,41*
€ 77,6815*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 62,86*
€ 81,24*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,47*
€ 115,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 116,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
S241301
ab € 61,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.