Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Einbauwaschtisch SANTOSA m ÜL o HLB 510x375mm ohne Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000561113
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0466510000
EAN/GTIN:
     4021534086175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
für Einbau von unten · mit Befestigung für Einbau in HolzkonsolenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Besonderheit Becken mittig· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Geeignet für Konsolenlänge 610mm· Geeignet für Möbel Ja· Höhe 200mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Überlauf Ja· Montageart Einbau· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken duravit, einbauwaschbecken, 0101431001001, Becken, Unterbaubecken, Unterbauwaschtisch, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 210,01*
€ 255,56*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 209,77*
€ 263,0451*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 273,91*
€ 328,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,83*
€ 382,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,15*
€ 383,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,92*
€ 423,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 332,51*
€ 395,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
52204800001
ab € 327,46*
Ähnlich
Duravit
5220480000
ab € 234,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.