Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handwaschbecken DURAPLUS COMPACT m ÜL HLB 365x265mm HL-Vorstich pergamon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000561330
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0797354700
EAN/GTIN:
     4021534102257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Duraplus Handwaschbecken 365 mm Pergamon Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 · Überlauf - 0797354700Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher links und rechts· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 465mm· Geeignet für Möbel Nein· Medizinische Ausführung Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 160mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 265mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 010140905701002, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,35*
€ 106,21*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 82,49*
€ 107,7427*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 85,18*
€ 107,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 90,70*
€ 113,96*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,26*
€ 175,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
07054500002
ab € 38,78*
Ähnlich
Duravit
0706500009
ab € 60,30*
Ähnlich
Duravit
0706500008
ab € 60,13*
Ähnlich
Duravit
0707450000
ab € 45,20*
Ähnlich
Duravit
0707450070
ab € 45,00*
Ähnlich
Duravit
07973547001
ab € 118,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.