Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Urinal-Spülarmatur SCHELLOMAT Bas 1/2Zoll mit Innenverbinder chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575237
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     024760699
EAN/GTIN:
     4021163141719
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckspüler
Urinalarmatur
Urinalspülarmatur
Urinalspüler
robuste Ganzmetallausführung · hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter · konform DIN EN 12541 · mit Spülrohr-Innenverbinder für Spülrohr 18 x 200 mm · Schubrosette · Spülstrom: 0,3 l/s · Fließdruck 0,8-5 bar · Spülmenge einstellbar 1-6 l · alle sichtbaren Bauteile aus Messing DIN EN · Geräuschklasse II · Prüfzeichen: PA-IX 9892/II · DIN DVGW zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen abzweigender Anschluss: 18 mm· Abzweigender Anschluss: Röhrchen· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Bedienung: Hand· Durchsatzkapazität einstellbar: Ja· Einbautiefe: 12mm· Grundfarbe: Chrom· Min. Vordruck: 0,8· Mit Bedienelement: Ja· Verlängerungsset lieferbar: Nein· Wandabstand: 50mm· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 0,3l/s· Max. Vordruck: 5
Weitere Suchbegriffe: druckspüler schell, druckspüler, druckspüler 5bar, 0122600040500
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
€ 4,00*
ab € 48,88*
€ 63,61*
7 Tage
63
€ 5,99*
ab € 48,68*
€ 65,38*
2 Tage
36
€ 5,45*
ab € 51,06*
€ 66,22*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,81*
€ 66,45*
Lager 2478
64
Frei Haus
ab € 51,20*
€ 73,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.