Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schell Kupferrohr 10 mm für 3/8Zoll, Bördel 14mm, chrom 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000576002
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     497020699
EAN/GTIN:
     4021163118605
Suchbegriffe:
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr
Kupferrohr Ø 10 mm _x000d_ Einerseits mit Bördel Ø 14 mm für G 3/8 Überwurfmutter · andererseits glatt. _x000d_ _x000d_ _x000d_ Technische Daten _x000d_ _x000d_ · Oberfläche: chrom _x000d_ · Länge: 500 mm _x000d_Weitere technische Eigenschaften:· Gebördelt: Ja· Mit Übergangskupplung: Nein· Oberflächenschutz: verchromt· Rohraußendurchmesser: 10mm· Wandstärke: 14mm· Werkstoff: Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Rohr Kupfer, cu-rohr, 011850002003, Kupferrohr, chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 7,56*
€ 9,31*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 9,61*
Lager 2478
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 9,72*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 8,055*
€ 9,775*
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 194,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
497150699
ab € 15,68*
Ähnlich
Schell
497080699
ab € 3,98*
Ähnlich
Schell
497100699
ab € 6,61*
Ähnlich
Schell
235070699
ab € 21,2425*
Ähnlich
Schell
235020699
ab € 9,88*
Ähnlich
Schell
497070699
ab € 15,66*
Ähnlich
Schell
497000699
ab € 4,13*
Ähnlich
Schell
497230699
ab € 28,31*
Ähnlich
Schell
497160699
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.