| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-176000576368 Herst.-Nr.: 016200699 EAN/GTIN: 4021163157635 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Basiskörper aus Messingguss · Selbstschlusskartusche SC-V · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Arretierscheibe für max. Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz) · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler 5 l/min druckunabhängigWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Bedienung: Hand· Mit Auslauf: Ja· Mit Bedienelement: Ja· Mit Filter: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Spülzeit: 2s· Spülzeit einstellbar: Ja· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 210mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Armaturenart: | Selbstschlussbatterie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, schell waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, spültischbatterie wandarmatur, 011083003901, Armatur, Batterie, Mischer, Selbstschlussbatterie, Selbstschlussmischer, Selbstschlussventil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 613,97* | € 725,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 648,89* | € 746,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 650,38* | € 748,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 652,05* | € 749,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 654,11* | € 752,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|