Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-SC-T Thermostat mit Desinfektion chrom 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000576396
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     016580699
EAN/GTIN:
     4021163158847
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
mit arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Basiskörper aus Messingguss · Selbstschlusskartusche SC-V · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Arretierscheibe für max. Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz) · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler 5 l/min druckunabhängig · inkl. integriertem mechanischen Ventil zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Bedienung: Hand· Mit Auslauf: Ja· Mit Bedienelement: Ja· Mit Filter: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Spülzeit: 2s· Spülzeit einstellbar: Ja· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 270mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Selbstschlussbatterie
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, schell waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur thermostat, 011083004002, Armatur, Batterie, Mischer, Selbstschlussbatterie, Selbstschlussmischer, Selbstschlussventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,82*
€ 759,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,61*
€ 781,03*
€ 5,95*
ab € 682,09*
€ 782,15*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,57*
€ 784,52*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 681,55*
€ 785,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,52*
€ 933,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,97*
€ 910,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 764,96*
€ 910,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,67*
€ 874,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 734,66*
€ 874,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,14*
€ 847,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 712,13*
€ 847,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,57*
€ 807,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
016950699
ab € 953,17*
Ähnlich
Schell
016210699
ab € 521,57*
Ähnlich
Schell
016310699
ab € 533,62*
Ähnlich
Schell
016410699
ab € 580,76*
Ähnlich
Schell
016510699
ab € 553,09*
Ähnlich
Schell
016590699
ab € 556,43*
Ähnlich
Schell
016910699
ab € 609,34*
Ähnlich
Schell
016500699
ab € 635,83*
Ähnlich
Schell
016900699
ab € 692,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.