Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom, mit Bus-Extender 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000578961
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     002080699
EAN/GTIN:
     4021163162578
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Batteriebetrieb · mit integriertem Bus-Extender Funk BE-F VITUS und arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Lieferumfang: CVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/Zeitlimit im Armaturendeckel integriert · Bus-Extender · Kartuschenmagnetventil verdeckt in Basiskörper · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Arretierscheibe für max. Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz) · 2x Rückflussverhinderer · Batteriefach mit 4x AA-Batterien · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler 5 l/min druckunabhängig · Gehäuse aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Auslauftyp: Rohr· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: sonstige· Thermostatisch: Ja· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,34*
€ 1.235,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,08*
€ 1.265,48*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,60*
€ 1.271,32*
€ 5,95*
ab € 1.130,21*
€ 1.273,17*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.137,22*
€ 1.278,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,32*
€ 1.512,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,06*
€ 1.484,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.247,05*
€ 1.483,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,98*
€ 1.420,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.193,97*
€ 1.420,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,37*
€ 1.383,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.162,36*
€ 1.383,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,60*
€ 1.345,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
016470699
ab € 686,44*
Ähnlich
Schell
016240699
ab € 665,97*
Ähnlich
Schell
016340699
ab € 671,43*
Ähnlich
Schell
016440699
ab € 753,17*
Ähnlich
Schell
002090699
ab € 1.022,96*
Ähnlich
Schell
002100699
ab € 1.107,44*
Ähnlich
Schell
002110699
ab € 1.226,31*
Ähnlich
Schell
002390699
ab € 1.307,16*
Ähnlich
Schell
016540699
ab € 713,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.