| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000579253 Herst.-Nr.: 030850099 EAN/GTIN: 4021163162875 |
| | | |
|
| | |
| Montagemodul für Ständerwand- oder Vorwandmontage · selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen · Oberfläche pulverbeschichtet · Lieferumfang: Montageelement Höhe 115 cm · Befestigungsmaterial für Montagefüße · Höhenverstellbarkeit Montagefüße 0 - 20 cm · schallentkoppelte Armaturenanschlüsse G 1/2“ IG aus Messing DIN EN · höhenverstellbar · UP-Siphon · Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 11 cm · mit Schutzschlauch · Muttern und AbdeckkappenWeitere technische Eigenschaften:· Höhenverstellbar: Ja· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Armaturenanschlussplatte: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das Element: Ja· Mit Befestigungsmaterial für den Waschti: Ja· Mit Einbausiphon: Ja· Rohraußendurchmesser Abflussrohr: 50mm· Selbsttragende Konstruktion: Ja· Verstellbare Armaturenanschlussplatte: Ja· Vormontiertes Element: Ja· Waschtischhöhe verstellbar: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, schell waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, stahl siphon, 021155008901, Vorwandelement, Waschtisch-Vorwandelement |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 166,71* | € 209,5119* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 179,09* | € 216,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 187,21* | € 226,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,56* | € 253,76* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,24* | € 254,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|