| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000579977 Herst.-Nr.: 59004010100 EAN/GTIN: 4017214675630 |
| | |
|
| | |
| Auslaufhöhe 115 mm · Ausladung 115 mm · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Hochdruck | Ablaufgarnitur: | ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011068013502, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 302,98* | € 359,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 340,51* | € 402,05* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,76* | € 404,87* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,04* | € 406,72* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,39* | € 408,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|