| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000579980 Herst.-Nr.: 59015010100 EAN/GTIN: 4017214675692 |
| | | |
|
| | |
| Auslaufhöhe 155 mm · Ausladung 155 mm · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischventil mit keramischen Dichtscheiben · Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Ablaufgarnitur: | ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur | Armaturenart: | Dreilochbatterie | Anschlussart: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011068013702, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 556,19* | € 644,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 620,95* | € 718,35* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,11* | € 783,41* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 684,23* | € 786,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|