| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000587299 Herst.-Nr.: 03755500001 EAN/GTIN: 4021534894206 |
| | |
|
| | |
| mit Befestigung für Einbau in HolzkonsolenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Besonderheit Becken mittig· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Konsolenlänge 650mm· Geeignet für Möbel Ja· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Überlauf Ja· Montageart Einbau· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 0101410037201, Halbeinbauwaschtisch, Halbeinbau-Waschtisch, Vorbauwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 220,01* | € 263,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 220,56* | € 271,5069* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 232,47* | € 277,42* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,48* | € 416,93* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 326,12* | € 418,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|