Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch DURASTYLE MED o ÜL m HLB 60x44cm ohne Hahnloch weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000587439
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23246000701
EAN/GTIN:
     4021534894183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit DuraStyle Waschtisch 600 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 · Wondergliss - 23246000701Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Halbsäule Ja· Geeignet für Konsolenlänge 700mm· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Ja· Medizinische Ausführung Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Bohrung für Seifenspender Nein· Mit Halbsäule Nein· Mit Rückwand Nein· Mit Überlauf Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 440mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, 0101410023201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 148,05*
€ 182,15*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 147,08*
€ 185,6651*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 151,67*
€ 186,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,29*
€ 294,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,82*
€ 295,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2324600000
ab € 103,84*
Ähnlich
Duravit
2324600070
ab € 100,30*
Ähnlich
Duravit
23246000001
ab € 146,46*
Ähnlich
Duravit
2329650000
ab € 229,55*
Ähnlich
Duravit
23296500001
ab € 270,69*
Ähnlich
Duravit
2330650000
ab € 234,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.