Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC DURASTYLE tief, 370x620mm, SensoWash weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000587453
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     25375900001
EAN/GTIN:
     4021534854460
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
mit Anschlusskomponenten für SensoWash · mit verdeckten Anschlüssen · 4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 376mm· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kennzeichen Nein· Kennzeichen (1) Ja· Kindertoilette Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC 180mm· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Spülform tief· Spülrandlos Nein· Spülvolumen 3l· Tiefe (1) 620mm· Typ Wand· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Informationen:
Abgang:
waagerecht
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend, klosett, 0101410087201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 281,62*
€ 336,76*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 303,14*
€ 360,14*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 301,06*
€ 368,109*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,79*
€ 524,81*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,27*
€ 526,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,76*
€ 626,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,62*
€ 619,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,84*
€ 591,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,88*
€ 561,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 463,97*
€ 552,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,36*
€ 533,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 446,71*
€ 531,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,27*
€ 494,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2222090000
ab € 283,85*
Ähnlich
Duravit
2559090000
ab € 301,37*
Ähnlich
Duravit
25370900001
ab € 239,82*
Ähnlich
Duravit
25590900001
ab € 344,05*
Ähnlich
Duravit
2559092000
ab € 344,50*
Ähnlich
Duravit
2222092000
ab € 339,01*
Ähnlich
Duravit
22220900001
ab € 333,39*
Ähnlich
Duravit
2550092000
ab € 363,99*
Ähnlich
Duravit
2550592000
ab € 493,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.