| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000590630 Herst.-Nr.: 51102010000 EAN/GTIN: 4017214375653 |
| | | |
|
| | |
| Auslaufhöhe 143 mm · Ausladung 136 mm · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Hochdruck | Ablaufgarnitur: | mit Zugstangen-Ablaufgarnitur | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011068300101500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 295,12* | € 349,95* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,10* | € 351,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 368,40* | € 436,80* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,60* | € 465,34* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 399,97* | € 468,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|