| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000590631 Herst.-Nr.: 51102010100 EAN/GTIN: 4017214375660 |
| | | |
|
| | |
| Auslaufhöhe 143 mm · Ausladung 136 mm · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Hochdruck | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011068300102500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 273,88* | € 325,74* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,35* | € 327,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 338,77* | € 404,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 361,79* | € 425,79* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 369,85* | € 432,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|