Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Halbhochschrank BRIOSO ind 1330x520x359mm G. Frontfarbe TA re bet-g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000609415
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR1341R0707
EAN/GTIN:
     4053424612461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Halbhochschrank
Badmöbel Halbhochschrank
Halbhochschrank Badmöbel
halbhochschrank badmöbel grau
1x Tür · 1x Holzfachboden · 2x Glasfachböden · Höhe min. 911 mm - max. 1330 mm · Breite min. 270 mm - max. 520 mm · Tiefe min. 196 mm - max. 359 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Schwingtüren 1· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung halbhoch· Ausführung Handgriffe Griff· Breite (1) 270mm· Farbe der Front grau· Farbe des Korpus grau· Glanzgrad matt· Höhe (1) 911mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Glasplatten Ja· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 196mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Informationen:
Anschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: bad halbhochschrank, 01344034900201, Halbhochschrank, Mittelschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 510,60*
€ 603,14*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 509,74*
€ 619,5604*
€ 5,95*
ab € 553,95*
€ 653,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,05*
€ 752,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,94*
€ 754,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,94*
€ 898,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,98*
€ 879,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 715,69*
€ 851,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,31*
€ 816,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 678,49*
€ 807,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,06*
€ 779,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 653,43*
€ 777,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,94*
€ 731,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR1341L4949
ab € 507,61*
Ähnlich
Duravit
BR1341L9191
ab € 506,89*
Ähnlich
Duravit
BR1341L2222
ab € 648,51*
Ähnlich
Duravit
BR1341L1818
ab € 507,79*
Ähnlich
Duravit
BR1341R4343
ab € 510,53*
Ähnlich
Duravit
BR1341R4949
ab € 509,99*
Ähnlich
Duravit
BR1341R9191
ab € 506,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.