Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Hochschrank BRIOSO individual 2010x520x359mm G. Frontfarbe TA re we hg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000609477
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR1342R2222
EAN/GTIN:
     4053424613222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank weiss
1x Tür · 2x Holzfachböden · 2x Glasfachböden · Höhe min. 1331 mm - max. 2010 mm · Breite min. 270 mm - max. 520 mm · Tiefe min. 196 mm - max. 359 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Schwingtüren 1· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung hoch· Breite (1) 270mm· Farbe der Front weiß· Farbe des Korpus weiß· Glanzgrad hochglänzend· Höhe (1) 1331mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Glasplatten Ja· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 196mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Informationen:
Anschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank, duravit hochschrank, 01344034950204, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 774,79*
€ 893,35*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 773,56*
€ 918,0742*
€ 5,95*
ab € 845,13*
€ 969,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,01*
€ 1.039,43*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,40*
€ 1.043,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,78*
€ 1.242,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,05*
€ 1.236,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.015,86*
€ 1.208,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,35*
€ 1.153,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 961,60*
€ 1.144,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,68*
€ 1.105,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 927,06*
€ 1.103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,40*
€ 1.051,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR1342L9191
ab € 588,88*
Ähnlich
Duravit
BR1342L2222
ab € 774,35*
Ähnlich
Duravit
BR1342L1818
ab € 588,86*
Ähnlich
Duravit
BR1342R4343
ab € 590,47*
Ähnlich
Duravit
BR1342R0707
ab € 594,17*
Ähnlich
Duravit
BR1342R4949
ab € 591,06*
Ähnlich
Duravit
BR1342R9191
ab € 593,74*
Ähnlich
Duravit
BR1342R1818
ab € 592,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.