Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit WT-Unterbau BRIOSO COMPACT Griff chrom 442x620x389mm betongrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000609615
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR401001007
EAN/GTIN:
     4053424583716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · für ME by StarckWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schubladen 0· Anzahl der Schwingtüren 0· Anzahl der Türen (gesamt) 0· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Breite (1) 620mm· Farbe der Front grau· Farbe des Korpus grau· Höhe (1) 442mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 389mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 381,05*
€ 449,68*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 379,96*
€ 462,3538*
€ 5,95*
ab € 412,87*
€ 488,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,82*
€ 584,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,17*
€ 586,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,18*
€ 697,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,42*
€ 678,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,22*
€ 651,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,75*
€ 623,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 515,97*
€ 614,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,65*
€ 595,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 499,03*
€ 593,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,17*
€ 558,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR401001043
ab € 379,29*
Ähnlich
Duravit
BR401001049
ab € 381,73*
Ähnlich
Duravit
BR401001075
ab € 434,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.